カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • CKD(9)
  • NSK(日本精工)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • omron(オムロン)(7)
  • SMC(55)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • TRUSCO(10)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • イマオコーポレーション(9)
  • エスコ(15)
  • コノエ(37)
  • サンコー(タイタン)(6)
  • サンドビック(16)
  • トヨタ(8)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-1030」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSCPG CP歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
  • KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSCPG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質S45C
  • Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)

    Rシリーズピニオンギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
  • KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSCPG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から62日以内出荷
    調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
3030-10 ヒューズ特集