カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(3)
  • CKD(9)
  • サンドビック(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • TRUSCO(4)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ナベヤ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • ELPA(2)
  • コクヨ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 日東工器(2)
  • ニューストロング販売(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-332」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数32仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)96キー溝深さ3.3
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数32仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
伝導部品カテゴリ