カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(20)
  • TRUSCO(180)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • ハンマーキャスター(72)
  • イマオコーポレーション(60)
  • タカ印(ササガワ)(41)
  • C’ultiva(カルティバ)(41)
  • マースジャパンリミテッド(35)
  • エスコ(34)
  • グーリング(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • JUKI(31)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • ナカバヤシ(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ベッセル(20)
  • CAPTAIN STAG(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g065」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
平歯車BSS0.5 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS0.5KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0116
シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34歯幅E(mm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯切基準面穴(H7)
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数56仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数35仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数36仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数60仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)248基準円直径C(Φmm)240ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数14仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M5熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)64キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)56キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
モジュール4歯数40仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)160ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数42仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)176基準円直径C(Φmm)168ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数44仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)184基準円直径C(Φmm)176ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数28仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数32仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)136基準円直径C(Φmm)128ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
モジュール4歯数50仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数22仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数15仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数48仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数18仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.55ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数55仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
モジュール4歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数16仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)72基準円直径C(Φmm)64ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.84ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
40,980税込45,078
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数45仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)188基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5
伝導部品カテゴリ