カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • 岩田製作所(11)
  • エスコ(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • マルマン(7)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • ヤマニパッケージ(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ダイニチ工業(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • WILLIAMS(4)
  • ANEX(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g154」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • ウォームホイル KHK(小原歯車工業)

    ウォームホイル

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    用途動力伝達用歯車。
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)63基準円直径C(Φmm)60
  • KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
伝導部品カテゴリ