カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- MAZDA(マツダ)(48)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- SMC(259)
- TRUSCO(55)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(23)
- イマオコーポレーション(25)
- エスコ(46)
- コガネイ(116)
- ホンダ(33)
- ムーンスター(34)
- メディアカバーマーケット(36)
- 福井クラフト(35)
- ブランドをもっと見る

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,198~税込¥10,118~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
歯研はすば歯車 KHG-E
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数50質量(kg)0.63モジュール1.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:9表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×20取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)78基準円直径C(Φmm)75
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら