カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- ELPA(13)
- MAZDA(マツダ)(30)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- RS PRO(7)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- SMC(76)
- StarTech.com(8)
- アズワン(4)
- エスコ(29)
- ギガ・セレクション(5)
- ノーブランド(4)
- ヤマリア(YAMASHITA)(17)
- 三木プーリ(20)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- 第一計器(7)
- 警子ちゃん(18)
- 高島計器(11)
- ブランドをもっと見る
「g25-60」の検索結果

KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
AG ウォームホイール モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
歯研はすば歯車 KHG-E
KHK(小原歯車工業)¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥9,298~税込¥10,228~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥54,980~税込¥60,478~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440