カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- SMC(124)
- ホンダ(60)
- MAZDA(マツダ)(55)
- スバル(38)
- トヨタ(16)
- WatchGuard(15)
- ニッサン(12)
- NOK(6)
- Phenomenex(4)
- エスコ(3)
- スズキ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東洋エレメント(3)
- アズワン(2)
- アルインコ(2)
- オーム電機(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ブランドをもっと見る
「g46-0」の検索結果
特価

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥71,980~税込¥79,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥62,980税込¥69,2781個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数60モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)248基準円直径C(Φmm)240ねじ穴位置J(mm)12.5