カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • HJC(エッチジェイシー)(18)
  • 三菱電機(15)
  • エスコ(8)
  • TOTO(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • 東正車輛(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • ワモト(5)
  • コガネイ(4)
  • セキスイ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ケニス(4)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング KHK(小原歯車工業)ベアリングKHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。 ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
焼入平歯車SSA1.5 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA1.5KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番255-7143材質S45C形状S5K歯数60全長(mm)15歯幅(mm)15公差(穴径)H7モジュールm1.5歯先円直径(mm)93基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削穴径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
焼入平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS1.5KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10
焼入平歯車SSA Jシリーズ KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA JシリーズKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
sj-210特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sj-210