カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 三菱電機(44)
- KITO(キトー)(12)
- アラコー(12)
- エスコ(8)
- TOTO(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 東芝ライテック(6)
- 東正車輛(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- ワモト(5)
- コガネイ(4)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(4)
- ミヤコ自動車(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ケニス(4)
- MICROCHIP(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hj2」の検索結果

焼入平歯車SSA Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
焼入平歯車SS1.5
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10
焼入平歯車SSA1.5
KHK(小原歯車工業)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車。トラスコ品番255-7143材質S45C形状S5K歯数60全長(mm)15歯幅(mm)15公差(穴径)H7モジュールm1.5歯先円直径(mm)93基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削穴径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3