カテゴリ
- メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- ダイヤトレンド(25)
- 三菱電機(17)
- MIWA(17)
- ホンダ(16)
- カーシーカシマ(15)
- THK(12)
- エクシア(8)
- 修理(6)
- BAHCO(バーコ)(4)
- 美和ロック(4)
- HKS(4)
- 三島精器(4)
- 三菱ふそう(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コミネ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ブランドをもっと見る
「hk st」の検索結果
特価

KTSCP CPテーパ平歯車
KHK(小原歯車工業)¥629税込¥6921個当日出荷相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST表面処理黒染
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST形状S1
KHK テーパ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別平歯車材質SCM440形状ST
ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.26ねじれL全長A(mm)66有効歯数7表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25
ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZSTP シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数30仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.74ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
ZSTP シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数24仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.42ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48
ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷モジュール歯直角:1.5(正面ピッチ:CP5)仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.11ねじれL全長A(mm)59有効歯数9表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)17かみあい高さD(mm)15.5高さC(mm)17
ZSTP シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数18仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.18ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42
NSU 融着平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。モジュール2種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール2歯幅(mm)20材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール2.5歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール1.5歯幅(mm)15材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール3歯幅(mm)30材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
ZSTD シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
ZSTD シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
NSU 融着平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。モジュール1.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
歯研はすば歯車 ZSTP-E
KHK(小原歯車工業)¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L