カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • SMC(28)
  • KITACO(15)
  • KITO(キトー)(14)
  • 矢崎化工(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • ヤマト特殊鋼(5)
  • EPCOS(5)
  • NAKATAKI(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 富士電機(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • KSフィルター(4)
  • 三菱電機(3)
  • スペーシア(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-26 s」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMS スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
  • KHK CPラック KHK(小原歯車工業)

    KHK CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • KHK マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
    材質S45C歯数比1
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別かさ歯車材質S45C
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C形状RD
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C
  • KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK CP歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C形状RD
  • KHK CPラック KHK(小原歯車工業)

    KHK CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数26モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)140基準円直径C(Φmm)130ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数26モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)156ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数26モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)87ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)112基準円直径C(Φmm)104ねじ穴位置J(mm)10
  • 平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    平歯車 Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
伝導部品カテゴリ