カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MARWI(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(4)
- アズビル金門(8)
- イトーキ(8)
- サクラクレパス(4)
- スーパーツール(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- ツボサン(6)
- パイロット(8)
- プラス[家具](10)
- ヘミングス(6)
- ホンダ(80)
- 三菱マテリアル(19)
- 岡崎精工(18)
- 扶桑精機(27)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
「kha」の検索結果
特価
関連キーワード

KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。種別はすば歯車材質S45C形状S1
KHK ハイポイトギヤ
KHK(小原歯車工業)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら