カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 大阪魂(12)
- エスコ(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- TRUSCO(4)
- 由良産商(4)
- ノルトロックジャパン(3)
- 旭化成(2)
- SMC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Avail(アベイル)(2)
- イスカル(1)
- 岩田製作所(1)
- コガネイ(1)
- サンコーテクノ(1)
- 三相電機(1)
- タンガロイ(1)
- ネグロス電工(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
「m12 14.9」の検索結果

SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)204基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥48,980税込¥53,8781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数46モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)185歯先円直径D(Φmm)240基準円直径C(Φmm)230ねじ穴位置J(mm)10.5