カテゴリ
- メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,424)
- CKD(114)
- KITO(キトー)(117)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- omron(オムロン)(288)
- OSG(オーエスジー)(90)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- ParkerTAIYO(74)
- オザック精工(61)
- コガネイ(60)
- サンエス(108)
- ダイヤトレンド(204)
- パナソニックコネクト(65)
- メディアカバーマーケット(100)
- 三木プーリ(158)
- 三菱電機(138)
- 大阪魂(933)
- 廣杉計器(158)
- 日産ネジ(68)
- ブランドをもっと見る
「m3 35」の検索結果
特価

SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
PMプラスチックマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
CGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
モジュール3 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から3日以内出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66モジュール3ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SMC完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SUKB組付プラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)30モジュール3寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)25モジュール3寸法F(mm)16寸法E(mm)25表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数35質量(kg)2.27モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)120
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)150
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)108
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)90
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)96キー溝深さ3.3
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥53,835~税込¥59,219~1本7日以内出荷調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数32質量(kg)1.86モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数36質量(kg)2.39モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数34質量(kg)2.08モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)1.65モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14