カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(369)
  • omron(オムロン)(255)
  • 大阪魂(189)
  • コガネイ(143)
  • StarTech.com(129)
  • 十川ゴム(127)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • ParkerTAIYO(110)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • 三菱電機(68)
  • TRUSCO(64)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(61)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(61)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • 三木プーリ(46)
  • ダイヤトレンド(45)
  • サンエス(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 70」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SWウォーム KHK(小原歯車工業)SWウォームKHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅(mm)30材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
歯数30仕様追加工:可能形状B3表面処理なし圧力角(°)20材料SUS303熱処理なし歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 3級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 30マイタKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
伝導部品カテゴリ