カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- KANA(片山チエン)(4)
- NAKATAKI(6)
- NB(日本ベアリング)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ParkerTAIYO(10)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- エスコ(5)
- エバオン(4)
- オイレス工業(6)
- ノーブランド(6)
- 三木プーリ(4)
- 協育歯車(9)
- 大阪魂(8)
- 岡崎精工(6)
- 岩田製作所(13)
- 椿本チエイン(7)
- 理化工業(4)
- ブランドをもっと見る
「m30 φ45」の検索結果
特価

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
AG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から3日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
AG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AG ウォームホイール モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥6,198~税込¥6,818~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール