カテゴリ
- メカニカル部品(149)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(35)
- 大阪魂(3,235)
- エスコ(324)
- Modes(28)
- BIGM(丸山製作所)(1,707)
- KITO(キトー)(1,231)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(299)
- omron(オムロン)(200)
- OSG(オーエスジー)(106)
- RS PRO(550)
- SAMTEC(204)
- SMC(2,981)
- TRUSCO(243)
- エレコム(157)
- ケナメタル(129)
- コガネイ(295)
- プロトブレンボ(183)
- 三木プーリ(127)
- 廣杉計器(378)
- ブランドをもっと見る
「m4 25」の検索結果

SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
MM マイタ
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状B3K歯数比1
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
MMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
SMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から5日以内出荷スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SMマイタ 30マイタ
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
モジュール4 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82モジュール4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SMC完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から5日以内出荷・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。材質SCM415形状B3歯数比1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
ANねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C








![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)

![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)









![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)