カテゴリ
- メカニカル部品(57)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(438)
- ダイヤトレンド(124)
- omron(オムロン)(102)
- TRUSCO(91)
- IDEC(和泉電気)(82)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- 日動工業(62)
- Asahicho(旭蝶繊維)(57)
- メディアカバーマーケット(54)
- コガネイ(49)
- マキタ(43)
- CKD(33)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- ヤマヒロ(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- TOYOX(トヨックス)(28)
- RS PRO(28)
- ブランドをもっと見る
「m5 65」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SUKB組付プラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から7日以内出荷SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
KS調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,900~税込¥20,790~1個7日以内出荷から10日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥68,980税込¥75,8781個11日以内出荷から12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数56モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)10.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個12日以内出荷から14日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数20モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,698税込¥8,4681個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数13質量(kg)1.45モジュール5表面処理黒染穴径A(Φmm)22圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)75キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)65キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数35モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,298~税込¥9,128~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数20モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)10
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数45モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)235基準円直径C(Φmm)225
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数48モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)250基準円直径C(Φmm)240
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)210基準円直径C(Φmm)200
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)190基準円直径C(Φmm)180
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)170基準円直径C(Φmm)160
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数28モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数14モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M5熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)64キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)56キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数30モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数25モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数22モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数15モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数24モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数18モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数16モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)72基準円直径C(Φmm)64ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)180基準円直径C(Φmm)170ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)170基準円直径C(Φmm)160ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数29モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155基準円直径C(Φmm)145ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数28モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数36モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)190基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数26モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)140基準円直径C(Φmm)130ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数25モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数23モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)125基準円直径C(Φmm)115ねじ穴位置J(mm)12.5