カテゴリ

  • メカニカル部品(158)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(1,531)
  • SMC(1,403)
  • RS PRO(484)
  • エスコ(375)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(256)
  • イマオコーポレーション(167)
  • ホンダ(159)
  • omron(オムロン)(128)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(117)
  • オザック精工(103)
  • SICK(103)
  • TRUSCO(101)
  • WURTH ELEKTRONIK(101)
  • IKO(日本トムソン)(99)
  • Festo(97)
  • 岩田製作所(75)
  • コンドーテック(67)
  • KANA(片山チエン)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 10mm」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
    材質SCM415歯数20歯数比1
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付プラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
  • 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状B3K歯数比1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のサビに強い歯車です。
    材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ウォームホイール
  • MAR マウント軸 KHK(小原歯車工業)

    MAR マウント軸

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    タイプチョッカクD22
  • ベアリング KHK(小原歯車工業)

    ベアリング

    KHK(小原歯車工業)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。 ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
  • ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業)

    ヘプコ リングレールギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    摩擦の少ない構造 簡単で効率的な潤滑方法 リングレールとベアリングの遊びが少ない あらゆる角度の平面で使用可能 取付け及び取付け誤差の調整が用意 リングレールの駆動装置場所を自由に設定 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
    種別かさ歯車材質SCM415
  • ルブリケーター KHK(小原歯車工業)

    ルブリケーター

    KHK(小原歯車工業)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルギヤ材質S45C
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルマイタ歯数比1
  • KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質S45C
  • KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHKステンレス平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KS調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,900税込13,090
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
  • SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSCP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
  • KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSCPG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から62日以内出荷
    調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別はすば歯車材質SCM440
  • ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    ZSTP歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    CP歯研平歯車 SSCPG。・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)90キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14