カテゴリ

  • メカニカル部品(129)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(1,989)
  • エスコ(72)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • ハリケーン(2)
  • TRUSCO(81)
  • Modes(33)
  • 岩田製作所(92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(277)
  • オザック精工(184)
  • イマオコーポレーション(171)
  • MIYOSHI(小西製作所)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(77)
  • 日産ネジ(55)
  • 八幡ねじ(54)
  • 椿本チエイン(53)
  • KANA(片山チエン)(50)
  • OHSATO(大里)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40mm」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車KHK(小原歯車工業)
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)SUKB組付プラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数56仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)182歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224ねじ穴位置J(mm)8
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数30仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数42仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)36リム径I(Φmm)170歯先円直径D(Φmm)220基準円直径C(Φmm)210ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
64,980税込71,478
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数40仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)252基準円直径C(Φmm)240ねじ穴位置J(mm)11.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数28仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)140ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)180基準円直径C(Φmm)168ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数45仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)188基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数62仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)20リム径I(Φmm)210歯先円直径D(Φmm)256基準円直径C(Φmm)248ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数42仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)176基準円直径C(Φmm)168ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)3.3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数35仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数56仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数46仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)185歯先円直径D(Φmm)240基準円直径C(Φmm)230ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数29仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)124基準円直径C(Φmm)116ねじ穴位置J(mm)10
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数18仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)108ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数23仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)77ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)92ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数16仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
72,980税込80,278
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数45仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)282基準円直径C(Φmm)270ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数36仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数26仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)87ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)112基準円直径C(Φmm)104ねじ穴位置J(mm)10
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数23仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)138ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数24仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数21仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)138基準円直径C(Φmm)126ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
67,980税込74,778
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数44仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)276基準円直径C(Φmm)264ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数17仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)78ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)102ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数55仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)178歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数19仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)76ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)95ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数20仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数28仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数34仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)204ねじ穴位置J(mm)11.5