カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(21)
- ヨコヅナ(6)
- コクゴ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 呉竹(1)
- ノーブランド(1)
- NTB(1)
- モートーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mc901」の検索結果

PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
PRプラスチックラック
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
PMプラスチックマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面穴
PMプラスチックマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数25圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
PN スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面穴
PU融着平歯車 Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC901(ボス部SUS303)圧力角(°)20°歯面硬度115~120HRR
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC901形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面穴
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC901モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面穴
SUKB組付平歯車PSUKB
KHK(小原歯車工業)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15