カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- BELDEN(9)
- CKD(14)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- LEPLUS(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- Pro-Auto(6)
- R&G RACING PRODUCTS(15)
- RADIALL(7)
- RG(レーシングギア)(6)
- T.SIN(テイシン電機)(16)
- アムトランス(39)
- コガネイ(52)
- サンドビック(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- ネグロス電工(18)
- ホンダ(44)
- ミツビシ(124)
- 三菱ふそう(13)
- ブランドをもっと見る
「mrg」の検索結果
特価
関連キーワード

KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥72,980~税込¥80,278~1個5日以内出荷・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。種別ラック材質SCM415形状RF
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥76,980~税込¥84,678~1個5日以内出荷・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。種別ラック材質SCM415形状RF全長A(mm)1000
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥78,980~税込¥86,878~1個当日出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥72,980税込¥80,2781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RF歯数100質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥99,980税込¥109,9781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RF歯数50質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら