カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 渡辺電機工業(21)
  • CKD(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • ワルター(16)
  • オーム電機(15)
  • PLUS(プラス)[文具](11)
  • 椿本チエイン(10)
  • ノーブランド(9)
  • OHNO(大野ゴム工業)(8)
  • SAMTEC(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
  • ヤマト産業(7)
  • GIKEN(川口技研)(7)
  • brembo(7)
  • コクヨ(6)
  • 三木プーリ(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1-13」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
PN スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)PN スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
伝導部品カテゴリ