カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- NOK(17)
- マスオカ(4)
- セイサ(3)
- THK(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- メディアカバーマーケット(1)
「nok g115」の検索結果

GC ギヤカップリング内筒
KHK(小原歯車工業)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。材質(本体)S45C種類ギヤタイプバックラッシ(mm)0.40~0.60
GCギヤカップリング
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個32日以内出荷キー・ねじ締結を標準化!材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6