カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- NTカッター(3)
- SMC(2)
- THK(2)
- 三菱電機(2)
- 大東通信機(2)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- ノーブランド(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- SICK(1)
- 井上金庫販売(1)
「p430l」の検索結果

KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。材質S45C形状S1
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
歯研はすば歯車 ZSTP-E
KHK(小原歯車工業)¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L