カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- CKD(3)
- Mimugo(2)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ネグロス電工(2)
- 三和電気計器(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 富士電機(4)
- 富士電機機器制御(2)
「pfdc」の検索結果
特価
関連キーワード

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
KRCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥36,980税込¥40,6781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RD歯数200質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
KRCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥57,980税込¥63,7781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥72,980税込¥80,2781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RF歯数100質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥99,980税込¥109,9781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RF歯数50質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
KRCPFD CP調質ラック
KHK(小原歯車工業)¥43,980税込¥48,3781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら