カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • エスコ(12)
  • Scot.Inc(7)
  • 日研工作所(3)
  • アイゼン(3)
  • KSフィルター(3)
  • カーシーカシマ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • ホンダ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • タキロン(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 伊東電機(2)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • EPSON(1)
  • テクロック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-823」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    54,980税込60,478特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • 平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    平歯車 Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    55,980税込61,578
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
関連キーワード
s-833特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-833