カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
「s421j」の検索結果
特価

SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,298~税込¥10,228~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数21モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)69ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)92基準円直径C(Φmm)84ねじ穴位置J(mm)10