カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- TOTO(8)
- UNION(ユニオン)(5)
- スリーピース(4)
- コイズミ照明(4)
- 日研工作所(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- ナガイレーベン(3)
- MIWA(3)
- イマオコーポレーション(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 自重堂(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- アイゼン(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- KN村田産業(2)
- 朝日ウッドテック(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- ブランドをもっと見る
「s517」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,698~税込¥10,668~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数17モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)68ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)95基準円直径C(Φmm)85ねじ穴位置J(mm)12.5