カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ホンダ(6)
  • SMC(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • 伊東電機(5)
  • 日野自動車(4)
  • 日研工作所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アイゼン(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • TRW(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 宮谷製作所(2)
  • RS PRO(2)
  • Lockwood(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s538」の検索結果

特価
本日6月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数38仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)190ねじ穴位置J(mm)10.5
伝導部品カテゴリ