カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- brembo(3)
- Grondement(グロンドマン)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- IDEC(和泉電気)(3)
- INAX(LIXIL)(9)
- omron(オムロン)(8)
- ParkerTAIYO(2)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- アルトコーポレーション(2)
- エスコ(5)
- オーム電機(5)
- コガネイ(6)
- コミネ(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 三木プーリ(17)
- 岩崎電気(62)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sa-24」の検索結果

SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2
焼入平歯車SSA2
KHK(小原歯車工業)¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-2522材質S45C形状S5歯数40歯幅(mm)20モジュールm2歯先円直径(mm)84基準円直径(Φmm)80歯面仕上げ切削穴径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応