カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • KEMET(15)
  • Optibelt(13)
  • スバル(12)
  • 共立(11)
  • SMC(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 岩崎電気(5)
  • エスコ(5)
  • EPSON(5)
  • 神馬本店(5)
  • ホンダ(5)
  • ミニター(4)
  • サンギョウ(4)
  • クレトム(4)
  • リンナイ(4)
  • パシフィックサプライ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa34」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質ステンレス
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
    種別かさ歯車材質SCM415
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37