カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • Optibelt(20)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 岩崎電気(14)
  • 天領まな板(13)
  • スバル(9)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 水本機械製作所(6)
  • リオン(5)
  • Kawasaki(5)
  • 空研(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • (4)
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • バンドー化学(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa53」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
    種別平歯車材質S45C形状S5
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
    種別かさ歯車材質SCM415
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    モジュール5歯数35仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    モジュール5歯数30仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    12日以内出荷
    モジュール5歯数36仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)190基準円直径C(Φmm)180
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    モジュール5歯数32仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)170基準円直径C(Φmm)160
関連キーワード
ea53b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ea53b
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
"sa53" KHK(小原歯車工業) 【通販モノタロウ】