カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- TP-LINK(13)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- BLACK&DECKER(4)
- スバル(4)
- SMC(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 協育歯車(1)
- クレトイシ(1)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
「sg-34」の検索結果

KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷モジュール3仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC