カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • GIKEN(川口技研)(9)
  • ネオフレックス(9)
  • スバル(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • BEAMS(ビームス)(6)
  • SMC(4)
  • エスコ(4)
  • NTB(4)
  • ミキ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • カーメックス(2)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • 奥岡製作所(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-42」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
    材質S45C形状B3歯数比1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
    材質SCM415歯数比1
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷
    ・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
    種別かさ歯車材質S45C
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
    種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
  • 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車 SSG -E

    KHK(小原歯車工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルマイタ歯数比1
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数25モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)2.84モジュール4ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数24質量(kg)2.55モジュール4ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数24モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数20モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数28モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数22モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)12.5
ssg-2特集