カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • CKD(23)
  • GIKEN(川口技研)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ZEALOT(ジーロット)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • SP忠男(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サイクルテック(3)
  • エスコ(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • 三信化工(2)
  • RIDEA(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 協育歯車(1)
  • クレトイシ(1)
  • 日研工作所(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ミヤナガ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-52」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数25モジュール5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数20質量(kg)3.3モジュール5ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数20モジュール5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
伝導部品カテゴリ