カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- INAX(LIXIL)(16)
- 精和産業(15)
- LEPLUS NEXT(14)
- タカチ電機工業(8)
- GIKEN(川口技研)(7)
- アルス(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ユキワ精工(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- レスタス(3)
- 日亜ペイント(3)
- 協育歯車(2)
- ブランドをもっと見る
「sg24」の検索結果
特価

KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数40質量(kg)0.89モジュール2ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC