カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KOA(1)
- omron(オムロン)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ディラック(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- バクマ工業(1)
- ルビコン(1)
- 内外電機(1)
- 協育歯車(1)
- 精和産業(8)
「sg3-30」の検索結果
特価

KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)1.65モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC