カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • SMC(10)
  • 岡崎精工(4)
  • 田村総業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • NEXPerformance(3)
  • 三菱重工(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • コクヨ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 愛和産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「she-06」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    SHE はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)30材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)
  • 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    はすば歯車 SHE。・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1ねじれ方向L
伝導部品カテゴリ