カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- BOURNS(1)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- KANA(片山チエン)(2)
- KSフィルター(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NAKATAKI(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SMC(24)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TOTO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- キャニオン(1)
- ブランドをもっと見る
「sm2-25」の検索結果

SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
マイタキット
KHK(小原歯車工業)¥35,980税込¥39,5781キット5日以内出荷かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別マイタ質量(kg)約1取付け方法交差軸使用SM2-25、PM2-25歯数比1






![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)