カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- アイトス(10)
- BEAMS(ビームス)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- 京セラ(4)
- コノエ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東洋技研(4)
- アルインコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- テクノフレックス(3)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(2)
- 椿本チエイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ライン精機(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ブランドをもっと見る
「ss-0110」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
平歯車 Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷から15日以内出荷材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下