カテゴリ
- メカニカル部品(91)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- KITO(キトー)(38)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- SUS(エスユーエス)(8)
- TOTIME(6)
- UNITE(15)
- アルベ(チトセ)(7)
- コガネイ(16)
- コフロック(14)
- タカチ電機工業(22)
- フジトク(27)
- 亀倉精機(6)
- 南国フレキ工業(7)
- 大正天びん製作所(9)
- 岩田製作所(12)
- 東洋国際(8)
- 椿本チエイン(27)
- 清水製作所[継手](90)
- 澤村電気工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss-050」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
焼入平歯車SS1.5
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥68,980税込¥75,8781個11日以内出荷から12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数56モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)110ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数50モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)312基準円直径C(Φmm)300ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥49,980~税込¥54,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S4K歯数50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)-16リム径I(Φmm)-212歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数50モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)158歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥77,980税込¥85,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数46モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)288基準円直径C(Φmm)276ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥73,980税込¥81,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数44モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)276基準円直径C(Φmm)264ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数38モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)240基準円直径C(Φmm)228ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)204ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数26モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)156ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数25モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数20モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数17モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)78ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)102ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)180基準円直径C(Φmm)170ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)170基準円直径C(Φmm)160ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数29モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155基準円直径C(Φmm)145ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数28モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数35モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)136ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数30モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥64,980税込¥71,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数42モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)264基準円直径C(Φmm)252ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥51,980税込¥57,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数35モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)222基準円直径C(Φmm)210ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)204基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥30,980税込¥34,0781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)132ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数19モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)114ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥37,980税込¥41,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数38モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)190ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数35モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数27モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)145基準円直径C(Φmm)135ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数21モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)115基準円直径C(Φmm)105ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)136基準円直径C(Φmm)128ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数28モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数25モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)84ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥84,980税込¥93,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数48モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)300基準円直径C(Φmm)288ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥55,980税込¥61,5781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数36モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)216ねじ穴位置J(mm)11.5