カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](21)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • TRUSCO(6)
  • アイトス(82)
  • イハラサイエンス(8)
  • ケナメタル(5)
  • コフロック(9)
  • スーパーツール(5)
  • タカチ電機工業(8)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 岩田製作所(7)
  • 日研工作所(7)
  • 椿本チエイン(17)
  • 清水製作所[継手](15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-14」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • 平歯車SS3 KHK(小原歯車工業)

    平歯車SS3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)64キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)56キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)10
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)84キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)52ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)70ねじ穴位置J(mm)12.5
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ