カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 清水製作所[継手](58)
  • イハラサイエンス(47)
  • タカチ電機工業(33)
  • 岩田製作所(28)
  • アイトス(22)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
  • 椿本チエイン(14)
  • ケナメタル(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • スイデン(8)
  • アタックベース(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • アルベ(チトセ)(7)
  • KITO(キトー)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-16」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • 平歯車キット KHK(小原歯車工業)

    平歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1キット
    5日以内出荷
    平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数16モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)90基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数16モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数16モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)72基準円直径C(Φmm)64ねじ穴位置J(mm)10
gls-1特集