カテゴリ
- メカニカル部品(42)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(2)
- 進和化学工業(SHINWA)(55)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- ジーベック(35)
- WR’S(ダブルアールズ)(26)
- NACHI(不二越)(23)
- イハラサイエンス(23)
- 廣杉計器(15)
- 椿本チエイン(13)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 住商モンブラン(8)
- 岩田製作所(7)
- 三洋工具(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- スーパーツール(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss-22」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
平歯車キット
KHK(小原歯車工業)¥35,980税込¥39,5781キット5日以内出荷平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
焼入平歯車SS1.5
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)110ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,498税込¥7,1481個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)132ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)73ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数19モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)76ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)95ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数35モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)136ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数30モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数21モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)69ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)92基準円直径C(Φmm)84ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,798税込¥8,5781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数18モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)55ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,898税込¥9,7881個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,698税込¥8,4681個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数13質量(kg)1.45モジュール5表面処理黒染穴径A(Φmm)22圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)75キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)65キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)136基準円直径C(Φmm)128ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数28モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数25モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)84ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,898税込¥9,7881個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数20モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,598税込¥7,2581個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)64キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)56キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数20モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数29モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)124基準円直径C(Φmm)116ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数26モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)87ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)112基準円直径C(Φmm)104ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数23モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)77ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)92ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,398税込¥8,1381個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数17モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)53ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)76基準円直径C(Φmm)68ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,198税込¥7,9181個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数16モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)72基準円直径C(Φmm)64ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数18モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,698税込¥10,6681個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数17モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)68ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)95基準円直径C(Φmm)85ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,498税込¥10,4481個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数16モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)90基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,298税込¥9,1281個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)52ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)70ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数38モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)152ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数36モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数27モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)116基準円直径C(Φmm)108ねじ穴位置J(mm)10