カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 清水製作所[継手](28)
  • KITO(キトー)(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • サンエス(10)
  • タカチ電機工業(10)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • スーパーツール(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
  • アックスブレーン(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • ユニット(4)
  • フジトク(4)
  • 東洋技研(4)
  • 進和化学工業(SHINWA)(4)
  • 三洋工具(4)
  • Vesrah(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0013」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数13質量(kg)1.45モジュール5表面処理黒染穴径A(Φmm)22圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)75キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)65キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
関連キーワード
伝導部品カテゴリ