カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 清水製作所[継手](242)
- 進和化学工業(SHINWA)(120)
- フジトク(45)
- ジーベック(32)
- 岩崎製作所(12)
- WR’S(ダブルアールズ)(11)
- 椿本チエイン(10)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- タカチ電機工業(7)
- モートーン(7)
- KITO(キトー)(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- スーパーツール(5)
- アイトス(5)
- brembo(5)
- GRACE ENGINEER’S(5)
- 三木プーリ(4)
- ユニット(4)
- ブランドをもっと見る
「ss0019」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数19モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)76ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)95ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数19モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)114ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,198~税込¥7,918~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数19モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)84基準円直径C(Φmm)76ねじ穴位置J(mm)10