カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(30)
  • 椿本チエイン(22)
  • 澤村電気工業(20)
  • アルトコーポレーション(14)
  • 力王(12)
  • キングジム(11)
  • 清水製作所[継手](9)
  • UNITE(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ドクターダリウス(6)
  • スーパーツール(5)
  • 三木プーリ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • ノルトロックジャパン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • TOTO(4)
  • 東洋技研(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0024」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染
  • 焼入平歯車SS6 KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SS6

    KHK(小原歯車工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。トラスコ品番256-6456材質S45C形状S1K歯数24全長(mm)88歯幅(mm)60公差(穴径)H7モジュールm6ボス径(Φmm)120歯先円直径(mm)156基準円直径(Φmm)144歯面仕上げ切削タップサイズM12穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4ボス長さ(mm)28
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)10
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)12.5
関連キーワード
研磨剤 100000特集