カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- アイトス(29)
- 力王(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 椿本チエイン(7)
- タカチ電機工業(6)
- スーパーツール(5)
- TOTO(4)
- 東洋技研(4)
- ノルトロックジャパン(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 岩崎製作所(3)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンエス(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 冨士精密(2)
- ユニット(2)
- ブランドをもっと見る
「ss0027」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数27モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)145基準円直径C(Φmm)135ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数27モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)135ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)174基準円直径C(Φmm)162ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数27モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)116基準円直径C(Φmm)108ねじ穴位置J(mm)10