カテゴリ
- メカニカル部品(105)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- KITO(キトー)(69)
- RYOCO(菱高精機)(47)
- THK(15)
- 椿本チエイン(14)
- コノエ(11)
- 三木プーリ(11)
- 清水製作所[継手](10)
- S&K(三興製作所)(9)
- CIO(9)
- SMC(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- アイトス(8)
- ハイロジック(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- サンポット(7)
- THECUT(6)
- 長崎ジャッキ(5)
- バートル(5)
- ブランドをもっと見る
「ss0035」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷から12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)90キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥68,980税込¥75,8781個11日以内出荷から12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数56モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数36モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数35モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥47,980~税込¥52,778~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数35モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)222基準円直径C(Φmm)210ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数35モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175ねじ穴位置J(mm)10.5
平歯車 Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷から15日以内出荷材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥62,980税込¥69,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数38モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)240基準円直径C(Φmm)228ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)204ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥37,980税込¥41,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数26モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)156ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数25モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数20モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数17モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)78ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)102ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)84キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)180基準円直径C(Φmm)170ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)170基準円直径C(Φmm)160ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数29モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155基準円直径C(Φmm)145ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数28モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数19モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)76ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)95ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)136ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数30モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数21モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)69ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)92基準円直径C(Φmm)84ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)204基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)132ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数19モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)114ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥37,980税込¥41,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数38モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)190ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数27モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)145基準円直径C(Φmm)135ねじ穴位置J(mm)12.5









![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)